Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 16 A, 250V, EIN-AUS rastend, Schwarz/Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155785
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     C5503ATNAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippschalter 16a
wippenschalter
Wippschalter, Typ=C5503ATNAB, Breite=14 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=28.6 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=30.2 mm, Pole=1, Spannungsversorgung Beleuchtung=230 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 6.3 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Beschriftung=Keine, Farbe des Schalters=Schwarz/Rot, Gehäusematerial=-999, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=28.2 x 11.5 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Kontaktstrom=16 A, Serien=5500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
17 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,47*
€ 2,91*
€ 6,90*
ab € 2,48*
€ 4,30*
€ 4,00*
ab € 2,99*
€ 5,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.