Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 10 A, 250V, EIN-AUS rastend, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155801
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     H8553VBNAC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus
wippenschalter
Wippschalter, Typ=H8553VBNAC, Breite=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=21 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=22.5 mm, Pole=2, Spannungsversorgung Beleuchtung=230 V, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Ja, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Grün, Gehäusematerial=-999, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=21 x 12.9 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Kontaktstrom=10 A, Serien=8500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: bulgin wippschalter
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 2,34*
€ 3,08*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 5,60*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.