Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 10 A, 250V, EIN-AUS rastend, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155803
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     H8650VBAAG
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter ein-aus 2-polig
wippenschalter
Wippschalter, Typ=H8650VBAAG, Breite=24 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=-999, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Länge=21 mm, Pole=2, Anschlussart=Flachsteckzunge, 4.8 x 0.8 mm, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=21 x 21.9 mm, Konformität mit Normen=CSA UL Recognized, Kontaktstrom=10 A, Serien=8600
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
22 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: wippenschalter ein-aus
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2242
€ 14,99*
ab € 2,84*
€ 5,11*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 3,16*
€ 5,34*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.