Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wippschalter, 10 A, 250V, EIN-AUS rastend, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155815
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     T8550VBAAA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wippenschalter
Wippschalter
wippenschalter
Wippschalter, Typ=T8550VBAAA, Breite=15 mm, Grösse Ausschnitt (Durchmesser)=-888, Höhe=21 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-888, Länge=22.5 mm, Pole=2, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Wippschalter, Beleuchtung=Nein, Beschriftung=I-O (Weiss), Farbe des Schalters=Schwarz, Gehäusematerial=-999, Montageart=Panelmontage, Schaltfunktion=EIN-AUS rastend, Grösse Ausschnitt (rechteckig)=21 x 12.9 mm, Konformität mit Normen=UL Listed CSA, Kontaktstrom=10 A, Serien=8500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TN
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
7 g
Tiefe:
21 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
Frei Haus
ab € 1,20*
€ 1,49*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,49*
€ 3,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,15*
€ 3,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.