Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleschicht-Festwiderstand 500mW 2.2kOhm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30155997
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155RD12JN222T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Kohleschicht-Festwiderstand, Typ=RND 155RD12JN222T52, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=3.2 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=9 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung=350 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=2.2 kΩ, Anschlussart=Axial Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Kohleschicht, Temperaturkoeffizient=-350 ... 500 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,200 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0,35 g
Breite:
3 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533100000
Weitere Suchbegriffe: Kohleschicht-Festwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0223*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0408*
€ 0,04855
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0365*
€ 0,04344
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0325*
€ 0,03868
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0319*
€ 0,03796
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0308*
€ 0,03665
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0223*
€ 0,02654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.