Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohleschicht-Festwiderstand 125mW 100Ohm 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156112
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 155RD18JN101T52
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kohleschichtwiderstand
kohleschichtwiderstand
Kohleschicht-Festwiderstand, Typ=RND 155RD18JN101T52, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=-888, Gehäusedurchmesser=1.8 mm, Gehäusehöhe=-888, Länge der Einheit=3.3 mm, Nennleistung=125 mW, Nennspannung=150 V, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=100 Ω, Anschlussart=Axial Kabelführung, Montageart=Durchsteckmontage, Widerstandstyp=Kohleschicht, Temperaturkoeffizient=-350 ... 500 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SG
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,120 g
Tiefe:
58 mm
Bruttogewicht:
0,12 g
Breite:
2 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533100000
Weitere Suchbegriffe: Kohleschicht-Festwiderstand
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00513*
  
Preis gilt ab 3.750.000 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,00971*
€ 0,01155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,00863*
€ 0,01027
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,00771*
€ 0,00917
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,00751*
€ 0,00894
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00736*
€ 0,00876
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,00687*
€ 0,00818
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,00646*
€ 0,00769
pro Stück
ab 3750000 Stück
€ 0,00513*
€ 0,0061
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.