Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub-Steckverbinder 9 Pole, Buchse, Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30156803
Hersteller:
     FCT Electronic
Herst.-Nr.:
     172704-0078
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
sub-d steckverbinder 9 polig
d-sub steckverbinder
D-Sub-Steckverbinder 9, Typ=172704-0078, Alternative (Alias)=F09S0G1, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Nennstrom=7.5 A, Anschlussart=Lötanschluss, Farbe Isolator=Weiss, Isoliermaterial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Kupferlegierung, Stecker/Buchse=Buchse, Steckverbindermaterial=Stahl, Steckverbindergrösse/Pole=DE-9
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: D-Sub-Steckverbinder 9
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,82*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.