Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauart IP68, Buchse, Pole - 4, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157346
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     207782-0004
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
buchsengehäuse molex
buchsengehäuse
Bauart IP68, Typ=207782-0004, A=24.8 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=3.6 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyamid, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verriegelbar=Yes, Serie=Squba
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
14 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
29 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Weitere Suchbegriffe: Bauart IP68
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 2,46*
€ 4,19*
1 Tag
44
1
€ 14,99*
ab € 1,61*
€ 4,37*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,27*
€ 4,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,27*
€ 3,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
207778-0004
ab € 1,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.