Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleichsstopfen M12 12.5mm IP66 / IP68 Polyamid 66 Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157490
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 455-01106
EAN/GTIN:
     653415254195
Suchbegriffe:
Druckausgleichselement
Druckausgleichsset
Druckausgleichsverschluss
Membran-Schraubverschlusskappe
Druckausgleichsstopfen, Typ=RND 455-01106, Drehmoment max.=0.7 Nm, Durchmesser Einbauöffnung=12.5 mm, Höhe=16 mm, Tiefe=10 mm, Farbcodierungen=RAL 7021, Farbe Lüftungsöffnungen=Grau, Luftstrom=4000 ml/min. (dp = 70 mbar), Material Belüftungsöffnungen=Polyamid 66, Membraneigenschaften=Hydrophob und oleophob, Montageart=Verschraubung, Gewindegrösse=M12, IP-Schutzart=IP66 IP68, Konformität mit Normen=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
2,900 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
2,9 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8481409090
Weitere Suchbegriffe: druckausgleichselement, Druckausgleichsstopfen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,62*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.