Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfigurierbare OpAmp-Breakout-Platine TSH82


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157521
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     BOB-14874
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
OP AMP
Operationsverstärker
op amp
Konfigurierbare OpAmp-Breakout-Platine TSH82, Typ=BOB-14874, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Operationsverstärker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
98 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Konfigurierbare OpAmp-Breakout-Platine TSH82
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,58*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.