Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Quad-Band-Mobilfunkantenne SMA 824 ... 1990MHz 198mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157524
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     CEL-08347
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
mobilfunk antenne
Quad-Band-Mobilfunkantenne SMA 824 ... 1990MHz, Typ=CEL-08347, Breite=13 mm, Höhe=13 mm, Länge=198 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Sensormodule, Produktart=Antenne, Schnittstellen=SMA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
195 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Quad-Band-Mobilfunkantenne SMA 824 ... 1990MHz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,86*
€ 15,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.