Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic Twist RGB-Drehgeber-Breakout


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157534
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     DEV-15083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Qwiic Twist RGB-Drehgeber-Breakout, Typ=DEV-15083, Breite=31 mm, Höhe=-999, Länge=25 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Drehgeber, Schnittstellen=I²C JST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
35 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
30 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Qwiic Twist RGB-Drehgeber-Breakout
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,08*
€ 42,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.