Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

GNSS-Chip-Antenne Evaluationboard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157541
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     GPS-15247
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
GNSS-Chip-Antenne Evaluationboard, Typ=GPS-15247, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Sensormodule, Produktart=Evaluationboard, Schnittstellen=GPS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
10 mm
Nettogewicht:
8 g
Tiefe:
60 mm
Bruttogewicht:
8 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, eval board, GNSS-Chip-Antenne Evaluationboard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,42*
€ 38,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.