Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erfinderkit für Photon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157544
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     KIT-14684
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Erfinderkit für Photon
Erfinderkit für Photon, Typ=KIT-14684, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=128 kB, Speichergrösse=1 MB, Versorgungsspannung max.=9 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Inhalt=Photon RedBoard PCB, Arduino and Breadboard Holder, Solderless Breadboard, Screwdriver Set, Small Servo, 9V Battery, 9V to Barrel Adapter, 2m MicroUSB Cable, Jumper Wires, 3-Pin JST Connector, Soil Moisture Sensor, Micro OLED Breakout, 3-Axis Accelerometer, PIR Motion Sensor, Humidity and Temperature Sensor, Magnetic Door Switch Set, Photocell, 4x Single Colour LEDs, 4x Tactile Buttons, 10K Trim Potentiometer, Piezo Speaker, 330 Ohm Resistors, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi, Name der Produktfamilie=Partikel Photon, Produktart=Entwicklungskits, Schnittstellen=Wi-Fi UART SPI JTAG, Speicher-Typ=RAM Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
57 mm
Nettogewicht:
416 g
Tiefe:
257 mm
Bruttogewicht:
416 g
Breite:
159 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 100,30*
€ 128,04*
Frei Haus
ab € 122,93*
€ 158,54*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,77*
€ 149,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,74*
€ 144,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,95*
€ 135,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,30*
€ 119,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.