Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic-Starterkit für Onion Omega


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157545
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     KIT-15125
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Qwiic-Starterkit für Onion Omega
Qwiic-Starterkit für Onion Omega, Typ=KIT-15125, Höhe=-999, Länge=-999, Programmspeicher=32 MB, Speichergrösse=128 MB, Versorgungsspannung max.=3.7 V, Versorgungsspannung min.=3.7 V, Inhalt=Onion Omega2+ IoT Computer, Power Dock 2 for Onion Omega, Qwiic Expansion Board, Distance Sensor Breakout, Grid-EYE Infrared Array Breakout, Environmental Combo Breakout, 3x Qwiic Cable 100 mm, MicroUSB Cable 2m, USB Wall Charger, Konnektivität, drahtlos=Wi-Fi, Name der Produktfamilie=Entwicklungskits, Produktart=Entwicklungskits, Schnittstellen=I²C JST Wi-Fi UART SPI GPIO, Speicher-Typ=RAM Flash
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
228 g
Tiefe:
188 mm
Bruttogewicht:
228 g
Breite:
131 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,89*
€ 187,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,53*
€ 187,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,62*
€ 180,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,17*
€ 171,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,21*
€ 149,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.