Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic-HAT-Kit für Raspberry Pi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157549
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     KIT-15367
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Qwiic-HAT-Kit für Raspberry Pi
Qwiic-HAT-Kit für Raspberry Pi, Typ=KIT-15367, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Inhalt=Qwiic pHAT for Raspberry Pi, Micro OLED Breakout, Proximity Sensor Breakout, Environmental Combo Breakout, 4x Qwiic Cables, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi, Produktart=Entwicklungskits, Schnittstellen=I²C JST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
32 mm
Nettogewicht:
67 g
Tiefe:
131 mm
Bruttogewicht:
67 g
Breite:
102 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,04*
€ 86,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,16*
€ 82,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,26*
€ 80,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,88*
€ 66,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.