Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFT-LCD-Breakout 1.8” 128 x 160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157550
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     LCD-15143
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
TFT-LCD-Breakout 1.8” 128 x 160
TFT-LCD-Breakout 1.8” 128 x 160, Typ=LCD-15143, Breite=39 mm, Höhe=-999, Länge=61 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Anzeige, Schnittstellen=MicroSD SPI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
14,800 g
Tiefe:
160 mm
Bruttogewicht:
14,8 g
Breite:
92 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,51*
€ 57,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,57*
€ 56,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,90*
€ 52,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,90*
€ 49,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,26*
€ 41,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.