Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NAU7802 Qwiic Waagen-Druckmessdose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157555
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     SEN-15242
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckmessdose
Entwicklungskit
druckmessdose
NAU7802 Qwiic Waagen-Druckmessdose, Typ=SEN-15242, Breite=27 mm, Höhe=-999, Länge=36 mm, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Breakout-Boards, Produktart=Analogausgangsplatine, Schnittstellen=I²C JST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Weitere Suchbegriffe: NAU7802 Qwiic Waagen-Druckmessdose
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 13,30*
€ 20,11*
€ 8,95*
ab € 16,73*
€ 24,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,36*
€ 19,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.