Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 8.5A, 600V, Anzahl Kontakte - 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157787
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     43650-0225
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftgehäuse
Stiftleiste, Typ=43650-0225, A=9.65 mm, Anzahl Kontakte=2, B=3 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, C=14.2 mm, Montagestiftlänge=-888, Nennspannung=600 V, Nennstrom=8.5 A, Raster=3 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Vertikal, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Micro-Fit 3.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
1 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1600
200
Frei Haus
ab € 1,45*
€ 2,11*
1
€ 6,90*
ab € 1,48*
€ 3,38*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 3,49*
5
€ 8,95*
ab € 1,81*
€ 3,84*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
436450200
ab € 0,148*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.