Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Messleitungssatz, 8 Stück, 1 m 36A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30157895
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 350-00073
EAN/GTIN:
     653415293613
Suchbegriffe:
Prüfmittelset
Messleitungssatz, 8 Stück, 1 m, Typ=RND 350-00073, Stromstärke, max.=36 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz Rot, Geeignet für=-999, Inhalt=2x 4mm Stackable Banana Plug Test Lead, Black, Red, 1m 2x Alligator Clip with 4mm Banana Socket 2x Steel Tip Probe with 4mm Banana Socket 2x Pincer Clip with 4mm Banana Socket
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
FR
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
188 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
188 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Messleitungssatz, 8 Stück, 1 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 39,84*
€ 57,03*
€ 8,95*
ab € 51,66*
€ 70,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,03*
€ 67,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,84*
€ 47,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.