Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimp-Anschluss, Buchse, Gold, 24 ... 22AWG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158026
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     16-02-0087
EAN/GTIN:
     5059039292448
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker
Crimp-Anschluss, Typ=16-02-0087, Drahtdurchmesser AWG max.=22 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=24 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=-999, Drahtdurchmesser mm2 min.=-999, Geeignet für=SL Crimpgehäuse, Gehäuseausrichtung=Gerade, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Stecker/Buchse=Buchse, Serie=SL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
1 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Crimp-Anschluss
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,90*
ab € 0,0633*
€ 0,1455*
1 Tag
108627
1
€ 14,99*
ab € 0,091*
€ 0,1719*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,1021*
€ 0,1734*
100
€ 8,95*
ab € 0,0623*
€ 0,1768*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1734*
€ 0,20635
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1685*
€ 0,20052
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,1642*
€ 0,1954
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1508*
€ 0,17945
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1491*
€ 0,17743
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1374*
€ 0,16351
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,1021*
€ 0,1215
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Molex
63811-8700
ab € 338,40*
Zubehör
Molex
11-02-0022
ab € 18,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.