Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse, Stecker, Pole - 4, Reihen - 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158053
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     70107-0003
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Steckergehäuse
molex steckergehäuse
steckergehäuse
Gehäuse, Typ=70107-0003, A=12.19 mm, B=7.62 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Gehäusematerial=Polyester, Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Stecker, Verriegelbar=Yes, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=SL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,800 g
Tiefe:
24 mm
Bruttogewicht:
0,8 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: Gehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,31*
2
€ 6,90*
ab € 0,29*
€ 0,88*
10
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,96*
2 Tage
101
5
Frei Haus
ab € 0,62*
€ 0,99*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,699*
€ 1,119*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,119*
€ 1,33161
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,979*
€ 1,16501
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,909*
€ 1,08171
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,829*
€ 0,98651
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,789*
€ 0,93891
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,699*
€ 0,83181
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TE Connectivity
103653-3
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.