Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 3A, 250V, Anzahl Kontakte - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158055
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     70543-0002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattenbuchse
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
Stiftleiste, Typ=70543-0002, Alternative (Alias)=A-70543-0002, A=5.08 mm, Anzahl Kontakte=3, B=8.13 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Montagestiftlänge=3.3 mm, Nennspannung=250 V, Nennstrom=3 A, Raster=2.54 mm, Reihen=1, Verbindungsstiftlänge=6.1 mm, Gehäuseausrichtung=Vertikal, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=SL
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,670 g
Tiefe:
17 mm
Bruttogewicht:
0,67 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Weitere Suchbegriffe: leiterplattenbuchse
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2496
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,69*
1
€ 6,90*
ab € 0,58*
€ 1,48*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,532*
€ 1,557*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,557*
€ 1,85283
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,983*
€ 1,16977
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,923*
€ 1,09837
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,702*
€ 0,83538
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,672*
€ 0,79968
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,532*
€ 0,63308
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,671* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.