Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftleiste, Stecker, 2A, 125V, Anzahl Kontakte - 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158110
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     87831-1241
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
molex stiftleiste
Stiftleiste, Typ=87831-1241, A=10 mm, Anzahl Kontakte=12, B=12.85 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, C=14.65 mm, D=13 mm, Montagestiftlänge=2.5 mm, Nennspannung=125 V, Nennstrom=2 A, Raster=2 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=3.6 mm, Gehäuseausrichtung=Vertikal, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Phosphorbronze, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Stecker, Ummantelt=Ja, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=Milli-Grid
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
0,600 g
Tiefe:
9 mm
Bruttogewicht:
0,6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, stiftleiste 12pol
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
36
€ 8,95*
ab € 1,47*
€ 2,13*
1
€ 6,90*
ab € 0,81*
€ 2,56*
43 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,14*
€ 3,15*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,11*
€ 3,19*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.