Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 1kW, 47Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158202
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     KABR1000 47R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=KABR1000 47R J, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=60 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=30 mm, Länge der Einheit=400 mm, Nennleistung=1 kW, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=47 Ω, Anschlussart=Kabel, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
1370 g
Tiefe:
440 mm
Bruttogewicht:
1370 g
Breite:
85 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,96*
€ 84,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,21*
€ 82,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,73*
€ 80,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,28*
€ 75,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,67*
€ 73,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 56,67*
€ 67,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.