Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drahtwiderstand 120W, 10Ohm, 5%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158203
Hersteller:
     Arcol
Herst.-Nr.:
     KABR120 10R J
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtwiderstand
Drahtwiderstand, Typ=KABR120 10R J, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Gehäusebreite=40 mm, Gehäusedurchmesser=-888, Gehäusehöhe=20 mm, Länge der Einheit=190 mm, Nennleistung=120 W, Nennspannung (DC)=-999, Toleranz (±)=5 %, Widerstand=10 Ω, Anschlussart=Kabel, Montageart=Chassismontage, Widerstandstyp=Draht, Temperaturkoeffizient=±200 ppm/°C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
33 mm
Nettogewicht:
283 g
Tiefe:
230 mm
Bruttogewicht:
283 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,49*
€ 24,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,13*
€ 22,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.