Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optischer Sensor Push-Pull 120mm 250us 30VDC 50mA IP67 O200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158270
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     O200.GP-GW1J.72NV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IO-Link Sensor
Optische Sensorköpfe
Optischer Sensorkopf
Optoelektronischer Sensor
Optischer Sensor, Typ=O200.GP-GW1J.72NV, Alternative (Alias)=11208513, Betriebsspannung, max.=30 VDC, Betriebsspannung, min.=10 VDC, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=8 mm, Erfassungsreichweite max.=120 mm, Erfassungsreichweite mind.=20 mm, Höhe=25 mm, Laststrom=50 mA, Länge=16 mm, Reaktionszeit=250 µs, Anschlussart=Kabel, 200 mm Stecker, M8, 4-polig, Art der Ausgabe optischer Sensor=Push-Pull, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Sensor mit Hintergrundausblendung, Serien=O200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
26 g
Tiefe:
120 mm
Bruttogewicht:
26 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Weitere Suchbegriffe: io-link sensor, Optischer Sensor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 157,45*
€ 197,28*
Frei Haus
ab € 190,25*
€ 246,37*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,28*
€ 234,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 196,96*
€ 234,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,82*
€ 211,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,67*
€ 200,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,45*
€ 187,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.