Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gegenmutter für Kabelverschraubungen M20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158321
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     EMMU 20
EAN/GTIN:
     4007685631433
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
Sechskantmutter ohne Norm
gegenmutter m20
Gegenmutter für Kabelverschraubungen, Typ=EMMU 20, Betriebstemperatur, max.=250 °C, Betriebstemperatur, min.=-200 °C, Gewindelänge=3 mm, Gewindegrösse=M20
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
27 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
7419809099
Weitere Suchbegriffe: sechskantmutter ohne norm, Gegenmutter für Kabelverschraubungen
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,1895*
€ 0,3322*
4 Tage
2615
1
€ 6,95*
ab € 0,1896*
€ 0,3323*
1
€ 5,00*
ab € 0,20*
€ 0,35*
100
€ 5,95*
ab € 0,29412*
€ 0,41412*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,3333*
€ 0,7355*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,7355*
€ 0,87525
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6659*
€ 0,79242
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,5359*
€ 0,63772
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4533*
€ 0,53943
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4133*
€ 0,49183
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4033*
€ 0,47993
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,3333*
€ 0,39663
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.