Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckausgleich-Kabelverschraubung, 6 ... 13mm, M20, Polyamid, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158343
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     ESVG 20 BLACK
EAN/GTIN:
     4007685608022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
Druckausgleich-Kabelverschraubung, Typ=ESVG 20 BLACK, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=10 mm, Klemmdurchmesser max.=13 mm, Klemmdurchmesser min.=6 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe=Schwarz, Inkl. Gegenmutter=Nein, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP68 IP69, Serien=ESVG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
50 mm
Nettogewicht:
16 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
16 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Druckausgleich-Kabelverschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 7,65*
€ 10,93*
€ 4,00*
ab € 6,74*
€ 10,93*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,626*
€ 11,0498*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,5706*
€ 12,2406*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 11,67*
€ 20,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,23*
€ 24,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,83*
€ 23,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061782
ab € 0,0755*
Zubehör
Wiska
10064010
ab € 0,132*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.