Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschraubung, M16, Polyamid, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158355
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     EX-EVSG 16
EAN/GTIN:
     4007685653015
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blindstopfen
Verschlussschrauben ohne DIN
blindstopfen
Blindverschraubung, Typ=EX-EVSG 16, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindetiefe=15 mm, Stopfendurchmesser=22 mm, Öffnungsdurchmesser=16 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe des Stopfens=Schwarz, Mit/ohne Gewinde=Mit Gewinde, Stopfenmaterial=Polyamid, Gewindegrösse=M16, IP-Schutzart=IP66 IP68
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
3 g
Tiefe:
23 mm
Bruttogewicht:
3 g
Breite:
23 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Blindverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 1,55*
€ 2,25*
1
€ 5,00*
ab € 1,63*
€ 2,50*
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,614*
€ 2,5079*
4 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 1,6305*
€ 2,5347*
1
€ 3,90*
ab € 1,86*
€ 2,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.