Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blindverschraubung, M20, Polyamid, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158356
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     EX-EVSG 20
EAN/GTIN:
     4007685653022
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Verschlussschrauben ohne DIN
verschlussschrauben ohne din pp
verschlussschrauben ohne din
verschlussschrauben ohne din m20 x ...
Blindverschraubung, Typ=EX-EVSG 20, Betriebstemperatur, max.=75 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindetiefe=15 mm, Stopfendurchmesser=26 mm, Öffnungsdurchmesser=20 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe des Stopfens=Schwarz, Mit/ohne Gewinde=Mit Gewinde, Stopfenmaterial=Polyamid, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP66 IP68
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
19 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
25 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Weitere Suchbegriffe: Blindverschraubung
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,87*
€ 2,69*
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,76*
€ 2,72*
15 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,7242*
€ 2,7276*
4 Tage
205
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,733*
€ 2,7277*
1 Tag
146
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 1,9923*
€ 3,0723*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 26,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiska
10061782
ab € 0,0759*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.