Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-poliger Jumper


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158515
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     PRT-09044
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2-poliger Jumper
2-poliger Jumper, Typ=PRT-09044, Breite=5 mm, Höhe=-999, Länge=6 mm, Speichergrösse=-999, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=Entwicklungswerkzeuge, Produktart=Kammbrücke
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
0,110 g
Tiefe:
7 mm
Bruttogewicht:
0,11 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8473302000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,529*
  
Preis gilt ab 37.500 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,865*
€ 1,02935
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,799*
€ 0,95081
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,769*
€ 0,91511
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,749*
€ 0,89131
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,719*
€ 0,85561
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,669*
€ 0,79611
pro Stück
ab 37500 Stück
€ 0,529*
€ 0,62951
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.