Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 6 ... 13mm, M20, Polyamid, Hellgrau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158637
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59037779
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung, Typ=59037779, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Gewindelänge=9 mm, Klemmdurchmesser max.=13 mm, Klemmdurchmesser min.=6 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Ummantelung=Hellgrau, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=M20, IP-Schutzart=IP69, Serien=SKINTOP® ST-M
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
136 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
136 g
Breite:
150 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,567* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,09*
€ 15,58
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 13,02*
€ 15,49
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 12,40*
€ 14,76
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,86*
€ 10,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,52*
€ 10,14
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 7,02*
€ 8,35
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.