Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 4 ... 10mm, PG11, Polyamid, Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158641
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59037783
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11
kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
Kabelverschraubung, Typ=59037783, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=8 mm, Klemmdurchmesser max.=10 mm, Klemmdurchmesser min.=4 mm, Farbcodierungen=RAL 7035, Farbe Ummantelung=Grau, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=PG11, IP-Schutzart=IP68, Serien=SKINTOP® ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
106 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
106 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,463* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 10,35*
€ 12,32
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,39*
€ 8,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,11*
€ 8,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 5,67*
€ 6,75
pro Paket
ab 5000 Pakete
€ 4,63*
€ 5,51
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.