Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung, 6 ... 12mm, PG13.5, Polyamid, Schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158647
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     59037789
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung lapp kabel
kabelverschraubung
Kabelverschraubung, Typ=59037789, Betriebstemperatur, max.=100 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Gewindelänge=9 mm, Klemmdurchmesser max.=12 mm, Klemmdurchmesser min.=6 mm, Farbcodierungen=RAL 9005, Farbe Ummantelung=Schwarz, Inkl. Gegenmutter=Ja, Material Kabelverschraubung=Polyamid, Gewindegrösse=PG13.5, IP-Schutzart=IP68, Serien=SKINTOP® ST
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
25 mm
Nettogewicht:
129 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
129 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,97*
  
Preis gilt ab 7.500 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,497* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,77*
€ 14,01
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,05*
€ 13,15
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 7,90*
€ 9,40
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 7,62*
€ 9,07
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 6,07*
€ 7,22
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 4,97*
€ 5,91
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.