Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

THT-LED Weiss 11000K 1.3cd 3mm Zylindrisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158800
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00205
EAN/GTIN:
     653415294320
Suchbegriffe:
LED Bedrahtet
led bedrahtet weiß
led bedrahtet
THT-LED, Typ=RND 135-00205, Blickwinkel=100 °, Durchlassspannung (Vf)=3 V, Durchlassstrom (If)=25 mA, Farbtemperatur=11000 K, LED-Raster=2.5 mm, Leuchtkörper (Durchmesser)=3 mm, Lichtintensität=1.3 cd, Spitzenwellenlänge=460 nm, LED-Farbe=Weiss, Leuchtkörper (Norm)=T-1, Linsenfarbe=Wasserklar, Linsenform=Zylindrisch, Grösse Leuchtkörper (rechteckig)=-888
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,100 g
Tiefe:
33 mm
Bruttogewicht:
0,1 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: THT-LED
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0732*
  
Preis gilt ab 375.000 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,124*
€ 0,14756
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1179*
€ 0,1403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1026*
€ 0,12209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0967*
€ 0,11507
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0915*
€ 0,10889
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.