Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagehalterung Beschichteter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158853
Hersteller:
     Ohmite
Herst.-Nr.:
     18E-10
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Montagehalterung
Montagehalterung, Typ=18E-10, Aufnahmeschaft=Montagehalterung, Farbe Zubehör=Silber, Für den Einsatz mit=200 / 210 / 270 Type Resistors, Material Zubehör=Beschichteter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
61,300 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
61,3 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,40*
€ 19,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,49*
€ 18,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.