Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand 1.2kOhm ±1% 0805


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30158967
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW08051K20FKEAHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW08051K20FKEAHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.3 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=2 mm, Nennleistung=500 mW, Nennspannung (DC)=150 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1.2 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=0805
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand vishay, leistungswiderstand, Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0102*
€ 0,0166*
1 Tag
2100
10
€ 14,99*
ab € 0,0254*
€ 0,1164*
Lager 115
25
€ 5,95*
ab € 0,118*
€ 0,2974*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,2974*
€ 0,35391
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2377*
€ 0,28286
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,179*
€ 0,21301
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,16*
€ 0,1904
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,152*
€ 0,18088
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,141*
€ 0,16779
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,131*
€ 0,15589
pro Stück
ab 25000000 Stück
€ 0,118*
€ 0,14042
pro Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 7,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.