Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand 47Ohm ±1% 1206


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159005
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW120647R0FKEAHP
EAN/GTIN:
     5059040796409
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
SMD Widerstand
Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW120647R0FKEAHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=1.6 mm, Gehäusehöhe=0.5 mm, Länge der Einheit=3.1 mm, Nennleistung=750 mW, Nennspannung (DC)=200 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=47 Ω, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=1206
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0814*
9 Tage
nicht lagernd
5000
€ 25,00*
ab € 0,0414*
€ 0,0868*
1 Tag
59330
10
€ 14,99*
ab € 0,0356*
€ 0,1634*
Lager 115
50
€ 5,95*
ab € 0,0764*
€ 0,1781*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,1781*
€ 0,21194
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1483*
€ 0,17648
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1052*
€ 0,12519
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0947*
€ 0,11269
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0869*
€ 0,10341
pro Stück
ab 1000000 Stück
€ 0,0764*
€ 0,09092
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 8,905* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
MCHP06W2F470JT5E
ab € 0,0134*
Ähnlich
Yageo
RC1206FR-7W47RL
ab € 0,0177*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.