Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand 1kOhm ±1% 2010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159017
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     CRCW20101K00FKEFHP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dickfilmwiderstand
Dickschichtwiderstand
Leistungswiderstand
leistungswiderstand vishay
Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand, Typ=CRCW20101K00FKEFHP, Betriebstemperatur, max.=155 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Gehäusebreite=2.5 mm, Gehäusehöhe=0.6 mm, Länge der Einheit=5 mm, Nennleistung=1 W, Nennspannung (DC)=400 V, Toleranz (±)=1 %, Widerstand=1 kΩ, Anschlussart=Wraparound, Montageart=SMT, Qualifikation=AEC-Q200, Widerstandstyp=Dickschicht, Temperaturkoeffizient=±100 ppm/K, Widerstandsgehäusestil=2010
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IL
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,400 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,4 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533210000
Weitere Suchbegriffe: leistungswiderstand, Impulsfester Dickschicht-Hochleistungswiderstand
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4000
4000
Frei Haus
ab € 0,165*
€ 0,238*
Lager 115
10
€ 5,95*
ab € 0,1881*
€ 0,3379*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,3379*
€ 0,4021
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,3075*
€ 0,36593
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2681*
€ 0,31904
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2581*
€ 0,30714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2381*
€ 0,28334
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1881*
€ 0,22384
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,379* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.