Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EU-Steckeradapter Mascot Blueline Series Aufsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159155
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     127000
EAN/GTIN:
     7057070084716
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EU-Steckeradapter
EU-Steckeradapter, Typ=127000, Höhe=-999, Tiefe=36 mm, Geeignet für=Mascot Blueline Series, Montageart=Aufsteckmontage, Stromversorgungszubehör – Material=Kunststoff, Stromversorgungszubehör – Typ=Primäradapter, Serien=Blueline
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
23,600 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
23,6 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 2,05*
€ 3,20*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 2,16*
€ 3,28*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.