Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UK-Steckeradapter Mascot Blueline Series Aufsteckmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159157
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     127200
EAN/GTIN:
     7057070084730
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
UK-Steckeradapter
UK-Steckeradapter, Typ=127200, Höhe=-999, Tiefe=22.5 mm, Geeignet für=Mascot Blueline Series, Montageart=Aufsteckmontage, Stromversorgungszubehör – Material=Kunststoff, Stromversorgungszubehör – Typ=Primäradapter, Serien=Blueline
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
60 mm
Nettogewicht:
30 g
Tiefe:
45 mm
Bruttogewicht:
30 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,75*
€ 4,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.