Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schottky-Barrier-Diode der dritten Generation, 12A, 40V, DO-201


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159318
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     SB1240-3G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Schottky Diode
schottky diode
Schottky-Barrier-Diode der dritten Generation, Typ=SB1240-3G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=550 mV, Kapazität=510 pF, Leistungsverteilung (PV)=-999, Mittelwert Durchlassstrom (If(AV))=12 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=-999, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrspannung max. (Vrrm)=40 V, Sperrstrom max.=6 mA, Thermischer Widerstand=14 K/W, Bauform=DO-201, Konfiguration=Einfach, Montageart=Durchsteckmontage, Verpackung=Gurtware
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,950 g
Tiefe:
64 mm
Bruttogewicht:
0,95 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schottky-Barrier-Diode der dritten Generation
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,65*
1 Tag
740
10
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 0,66*
Lager 115
3
€ 5,95*
ab € 0,4557*
€ 0,9738*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 0,9738*
€ 1,15882
pro Stück
ab 30 Stück
€ 0,8938*
€ 1,06362
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7669*
€ 0,91261
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,6869*
€ 0,81741
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5957*
€ 0,70888
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,5857*
€ 0,69698
pro Stück
ab 600 Stück
€ 0,5657*
€ 0,67318
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,4557*
€ 0,54228
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 2,9214* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.