Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präzisions-Elektronik-Messleitungssatz 3A CAT II 1 kV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159481
Hersteller:
     Pomona
Herst.-Nr.:
     6275
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Messkabel
Messleitung
Prüfmittelset
Tastkopf
Präzisions-Elektronik-Messleitungssatz, Typ=6275, Stromstärke, max.=3 A, Farbe Messleitung/Set=Schwarz Rot, Geeignet für=-999, Inhalt=2x Test Leads with Sharp Point Stainless Steel Tips, Sicherheitskategorie=CAT II 1 kV
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
18 mm
Nettogewicht:
64 g
Tiefe:
190 mm
Bruttogewicht:
64 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: messkabel pomona, tastkopf, Präzisions-Elektronik-Messleitungssatz
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 34,71*
€ 46,44*
€ 6,90*
ab € 33,14*
€ 47,55*
1 Tag
167
€ 14,99*
ab € 31,84*
€ 47,58*
€ 8,95*
ab € 39,36*
€ 53,65*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,23*
€ 51,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,99*
€ 51,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pomona
4408
ab € 14,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.