Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Streifen, 5m, 24V, 1A, 24W, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159490
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 135-00267
EAN/GTIN:
     653415294696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
LED-Streifen, Typ=RND 135-00267, Abstrahlwinkel=120 °, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=-20 °C, Breite=8 mm, Höhe=2.6 mm, Länge=5 m, Nennleistung=24 W, Spannungsversorgung=24 V, Versorgungsstrom=1 A, Wellenlänge=592 nm, LED-Farbe=Gelb, Schutzart=IP54
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
157 g
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
157 g
Breite:
200 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541410000
Weitere Suchbegriffe: led streifen 5m, led streifen, led streifen ip 54, LED-Streifen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 5,632* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,20*
€ 52,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3 Stück
€ 39,74*
€ 47,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,23*
€ 41,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,21*
€ 40,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.