Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raum-CO2-Sensor und -Umformer RCO2-SD-U AERASGARD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159534
Hersteller:
     S + S Regeltechnik
Herst.-Nr.:
     1501-61A0-1001-200
EAN/GTIN:
     4251325616384
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
co2 sensor
Raum-CO2-Sensor und -Umformer, Typ=1501-61A0-1001-200
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
100 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
100 g
Breite:
110 mm
MERCATEO_WA_NR:
9027101000
Weitere Suchbegriffe: Raum-CO2-Sensor und -Umformer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 186,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,43*
€ 309,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,47*
€ 302,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,64*
€ 256,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,30*
€ 221,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.