| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30159622 Herst.-Nr.: RND 205-01065 EAN/GTIN: 653415271000 |
| |
|
| | |
| Klemmenleiste, Typ=RND 205-01065, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Breite=17 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=22 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.34 mm², Nennspannung=300 V, Nennstrom=20 A, Pole=2, Raster=8.2 mm, Farbe Leiste=Weiss, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=RoHS cURus Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 14 mm | Nettogewicht: | 4 g | Tiefe: | 17 mm | Bruttogewicht: | 4 g | Breite: | 14 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmenleiste |
| | |
| |