| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30159628 Herst.-Nr.: RND 205-01071 EAN/GTIN: 653415270942 |
| |
|
| | |
| Klemmenleiste, Typ=RND 205-01071, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23.7 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=10 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=450 V, Nennstrom=41 A, Pole=2, Raster=12 mm, Farbe Leiste=Weiss, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=RoHS VDE Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 19 mm | Nettogewicht: | 9 g | Tiefe: | 24 mm | Bruttogewicht: | 9 g | Breite: | 21 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8536901000 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klemmenleiste |
| | |
| |