Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klemmenleiste, Weiss, 41A, 450V, Pole - 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159629
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 205-01072
EAN/GTIN:
     653415270935
Suchbegriffe:
Lüsterklemme
lüsterklemme 3 polig
lüsterklemme
Klemmenleiste, Typ=RND 205-01072, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=23.7 mm, Drahtdurchmesser AWG max.=10 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=20 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=6 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=0.5 mm², Nennspannung=450 V, Nennstrom=41 A, Pole=3, Raster=12 mm, Farbe Leiste=Weiss, Kabelbasierte Verbindung=Verschraubung, Material=Polyamid 6.6 (PA6.6), Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-2, Konformität mit Normen=RoHS VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
24 mm
Nettogewicht:
14 g
Tiefe:
32 mm
Bruttogewicht:
14 g
Breite:
25 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Klemmenleiste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,80*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.