Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CMC Leitungskappe, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30159956
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     64321-1101
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leitungskappe
Leitungskappe, Typ=64321-1101, Aufnahmeschaft=Kappe, Farbe Zubehör=Schwarz, Geeignet für=CMC-Buchse, Serie=CMC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
26 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
41 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536693000
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,89*
€ 1,66*
2 Tage
86
1
€ 14,99*
ab € 0,843*
€ 2,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.